カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(2)
    • 可動用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 0.96(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • 富士電線工業(5)
  • 倉茂電工(16)
  • 三ツ星(2)
  • JAPPY(1)
  • 大電(3)
  • オーナンバ(7)
  • BELDEN(4)
  • 冨士電線(1)
  • 長岡特殊電線(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 日合通信電線(4)
  • 伸興電線(2)
  • 三沢電線(2)
  • 沖電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 大栄電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 4芯」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応