カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(1)
- KIV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 6.7(1)
- 6.8(2)
- 8.8(1)
- 11.2(2)
- 14.7(2)
- 20.5(1)
- 28.5(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(2)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(2)
定格温度
- 75(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(3)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- マリンテック(10)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥299,800~税込¥329,780~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線