カテゴリ
- 電気材料(47)
- VCTF(4)
- VCT(1)
- 固定用ケーブル(13)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.204(4)
- 0.3(2)
- 0.324(4)
- 0.5(5)
- 0.518(6)
- 0.75(10)
- 0.823(7)
- 1.25(10)
- 1.3(6)
- 2(9)
- 2.08(4)
- 3.3(2)
- 3.5(4)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(2)
- 22(6)
- 24(6)
- 26(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 2(31)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 2(3)
- 5(3)
- 10(15)
- 15(3)
- 20(14)
- 30(11)
- 40(11)
- 50(11)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 90(9)
- 100(22)
- 5000(1)
シース色
カラー(8)
灰(2)
黒(13)
導体外径(Φmm)
- 0.48(2)
- 0.59(2)
- 0.61(3)
- 0.7(1)
- 0.75(4)
- 0.9(5)
- 0.95(3)
- 0.96(2)
- 1.1(13)
- 1.2(5)
- 1.31(6)
- 1.5(15)
- 1.64(6)
- 1.8(10)
- 1.9(3)
- 2.07(5)
- 2.5(4)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 20(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 1(5)
1
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(14)
- 富士電線工業(25)
- 正和電工(20)
- 協和ハーモネット(15)
- エレキット(1)
- ELPA(41)
- 三ツ星(8)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- ALPSystems(9)
- オーナンバ(19)
- RS PRO(511)
- ダイヤトレンド(440)
- アイビッグ(390)
- Lumberg Automation(312)
- 日動工業(184)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- サンワサプライ(153)
- SMC(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「2芯」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥249,375~税込¥274,313~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980税込¥28,5781袋7日以内出荷30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥14,980税込¥16,4781袋7日以内出荷。30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276。UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962アズワン品番65-7476-93
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥23,980税込¥26,3781巻(30m)6日以内出荷UL ( UL758 )。半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR。電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格300V芯数2
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格30V
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格300V
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,898~税込¥2,088~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥569~税込¥626~1巻(2m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS/マイクロホンビニルコード
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電気機器電源用コード”STO-SB(A)/TC LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥86,980~税込¥95,678~1本5日以内出荷北米向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。トラスコ品番214-3291材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100.0定格電圧(V)300許容電流(A)(30℃)6.3AWG24.0芯数2.0仕上外径(mm)4.2
電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥82,980~税込¥91,278~1本5日以内出荷北米、欧州向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電気機器電源用コード”STO(A)/TC LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷北米向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電気機器電源用コード”UE/STO(N)/TC LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷北米、欧州向けマルチケーブルです。用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷RS485、RS422に対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,598~税込¥1,758~1巻(2m)ほか7日以内出荷から9日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥7,498~税込¥8,248~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥37,980~税込¥41,778~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,798~税込¥10,778~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000