カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(4)
  • 大電(2)
  • 富士電線工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ads vctf」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線