カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • SMC(39)
  • カネミツ(7)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • CARBON LORRAINE(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • テラモト(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • KOA(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl224」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
電線/ケーブルカテゴリ