カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- SMC(39)
- カネミツ(7)
- メディアカバーマーケット(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- CARBON LORRAINE(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- テラモト(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- KOA(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl224」の検索結果
特価

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
データケーブル 2ペアAWG22
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980税込¥46,1781袋7日以内出荷UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53