カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「ext-2/20276lf」の検索結果
特価

30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。種類FA用ケーブル(信号・計装用)色ダークブルー特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。種類FA用ケーブル(信号・計装用)色黒特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上