カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- Allied Vision(14)
- BASLER(バスラー)(6)
- omron(オムロン)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- SPARKFUN(2)
- StarTech.com(1)
- オムロンセンテック(5)
- 東芝テリー(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gige vision」の検索結果

FAMV-5E26SB-IPGVT□M
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥10,980~税込¥12,078~1本(3m)ほか5日以内出荷1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。難燃性:UL VW-1(ケーブル)。PoE対応:IEEE802.3af準拠用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e