カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「hp-sb/20276sr」の検索結果
特価

電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1本8日以内出荷UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。色黒種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500
Control Cable 14芯 0.08 mm2 シールド有 28 AWG 1巻 30m入
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥23,980税込¥26,3781巻(30m)6日以内出荷UL ( UL758 )。半硬質ビニール絶縁体多対多ケーブル 30 V HP-SB/20276SR。電子機器配線用シールド付きケーブル RS232 対応 耐油性と耐熱性、柔軟性に優れたビニルシース材を使用 圧着タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1の難燃対応仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:14●断面積:0.08 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:28 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.127 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:211/km Ωアズワン品番65-7408-41