カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • KIV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(4)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 8.8(1)
  • 11.2(1)
  • 14.7(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • エスコ(4)
  • KHD(7)
  • ユーボン(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • RS PRO(23)
  • TOA(8)
  • MARWI(8)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • グーリング(4)
  • タツタ電線(4)
  • オプトエレクトロニクス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 0.75」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,798税込10,778特価
1巻(200m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
関連キーワード
圧着ペンチ 0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV