カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(3)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
導体外径(Φmm)
- 1.5(3)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 三ツ星(1)
- KHD(6)
- JAPPY(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ユーボン(2)
- オーナンバ(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- TOA(8)
- 冨士端子工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- 品川電線(2)
- 三沢電線(2)
- イチネンTASCO(1)
- タツタ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv1.25」の検索結果
特価

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000