カテゴリ
- 電気材料(2)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
- 22(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 6.8(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(1)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(10)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(14)
- KHD(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 共立電気計器(22)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- ホームテイスト(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(17)
- フルーク(FLUKE)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- エスロン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000