カテゴリ
- 電気材料(2)
- KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 8(2)
導体外径(Φmm)
- 3.7(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- KHD(1)
- オーナンバ(2)
- タツタ電線(2)
- マリンテック(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv8sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000