カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • KIV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(4)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 200(2)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(4)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 6.7(1)
  • 6.8(2)
  • 8.8(1)
  • 11.2(1)
  • 14.7(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(5)
  • エスコ(1)
  • ユーボン(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(2)
  • DELTRON(6)
  • 品川電線(2)
  • SPARKFUN(2)
  • プリム(Prym)(2)
  • マリンテック(2)
  • エレコム(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • ニチフ(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 3.5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から94日以内出荷
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
33,980税込37,378特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
関連キーワード
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV