カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- 三沢電線(2)
- 日立(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- カメダデンキ(1)
- 大電(1)
- ユーボン(1)
- イワセ(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv awg22」の検索結果
特価

データケーブル 2ペアAWG22
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥41,980税込¥46,1781袋7日以内出荷UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53