KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980~税込¥15,378~
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥279,800税込¥307,780
1セット(300m×10巻)
5日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性60度傾斜試験合格定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線