カテゴリ
- 電気材料(5)
- KIV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(3)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 6.8(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 三ツ星(1)
- KHD(9)
- エスコ(5)
- ユーボン(2)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- JAPPY(1)
- 品川電線(15)
- 明工社(260)
- VISHAY(52)
- 三桂製作所(42)
- マリンテック(42)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- AWJ(28)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(23)
- GIVI(ジビ)(18)
- PISCO(ピスコ)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kiv」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
EM-KIE/エコタイプKIV
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか5日以内出荷から64日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥14,980~税込¥16,478~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥279,800税込¥307,7801セット(300m×10巻)5日以内出荷種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性60度傾斜試験合格定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線