カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
導体外径(Φmm)
- 4.9(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 品川電線(1)
- タツタ電線(2)
- マリンテック(13)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- KHD(1)
- カメダデンキ(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 堺電業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kiv14」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000