カテゴリ
- 電気材料(2)
- KIV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- KHD(4)
- 三ツ星(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 品川電線(3)
- 田中電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- マリンテック(28)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kiv2sq」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000