カテゴリ
- 電気材料(5)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.823(2)
- 1(1)
- 1.3(2)
- 2(2)
- 2.08(2)
- 2.11(1)
- 3.3(2)
- 4(2)
- 5.26(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(2)
- 13.3(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 22.4(1)
- 116(1)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 7(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 21(1)
- 31(1)
- 41(1)
シース色
黒(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 1.2(4)
- 1.5(4)
- 1.9(3)
- 2.07(1)
- 2.4(3)
- 2.65(1)
- 3.1(4)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 5.3(3)
- 10.3(1)
- 11.2(1)
- 12.3(1)
- 12.7(1)
- 14.3(1)
- 15.8(1)
- 17.3(1)
- 20.4(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(1)
- タツタ電線(5)
- 日合通信電線(2)
- KHD(2)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- omron(オムロン)(12)
- SAMTEC(4)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- イトーキ(50)
- イマオコーポレーション(5)
- カモ井加工紙(4)
- ナイキ(4)
- マザーツール(12)
- ワルター(6)
- 山本電機製作所(5)
- 廣杉計器(21)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「mtw」の検索結果
特価
関連キーワード

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥65,980~税込¥72,578~1巻(100m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥87,980~税込¥96,778~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら