カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- アルインコ(3)
- Murrelektronik Limited(1)
- TOTIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mtw100」の検索結果
特価

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥189,800税込¥208,7801巻(100m)5日以内出荷から92日以内出荷・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。色黒適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体難燃性UL VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000