カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
  • SMC(794)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](95)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • タカチ電機工業(26)
  • NOK(26)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • MICROCHIP(16)
  • ノーブランド(15)
  • GENTOS(15)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • エスコ(12)
  • ABB(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
229,800税込252,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
移動用 FAイーサネットケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)移動用 FAイーサネットケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
63,980税込70,378
1巻(200m)
5日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上シース厚(mm)0.6対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC700
FAFX-5E25SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28
電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
RS485、RS422に対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
94,980税込104,478
1巻(30m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
109,800税込120,780
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1061/2A LF”(100m) シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
RS232Cに対応しています。
用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
18,980税込20,878
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
41,980税込46,178
1巻
9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブルダークブルーシース厚(mm)1.7絶縁体厚さ(mm)0.85耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
関連キーワード
kyb-250特集