カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 富士インパルス(18)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- タカチ電機工業(6)
- AFAM(アファム)(6)
- SMC(5)
- 大電(4)
- 椿本チエイン(3)
- 倉茂電工(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- CKD(2)
- 東芝(2)
- NOK(2)
- ビクセン(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- チバ・テクノ(2)
- 大栄電線工業(2)
- ブランドをもっと見る
「sb10-20」の検索結果

電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥74,980~税込¥82,478~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。種類FA用ケーブル(信号・計装用)色黒特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)色ダークブルー絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有