カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- 清和工業(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1672 awg22」の検索結果
特価

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV