カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(1)
- 0.204(1)
- 0.324(1)
- 0.518(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 40(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・25
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(5)
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 篠原電機(2)
「ul3385」の検索結果
特価

30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上