カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(3)
- 富士電線工業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 14sq」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線