カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 富士電線工業(8)
- 倉茂電工(6)
- エスコ(3)
- 三ツ星(3)
- 鶴見製作所(2)
- カクダイ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 富士電機(1)
- アメリカン電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 38」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥669,800税込¥736,7801巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線