カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 100(3)
- 5000(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.9(3)
- 0.96(1)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(5)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 富士電線工業(15)
- 三ツ星(6)
- 倉茂電工(9)
- エスコ(86)
- JAPPY(8)
- 品川電線(32)
- 伸興電線(8)
- アメリカン電機(146)
- フジマック(14)
- 明工社(536)
- ハタヤリミテッド(203)
- 日動工業(187)
- TRUSCO(36)
- 川崎電線(30)
- KOWA(宏和工業)(29)
- タイカツ(28)
- サンワサプライ(26)
- ELPA(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥77,980~税込¥85,778~1巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥249,375~税込¥274,313~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)当日出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線