カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- モノタロウ(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(3)
- 品川電線(1)
- 富士電線工業(7)
- 摂津金属工業(1)
- 極東電線(1)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf 2sq 3c 10m」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線