カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- 富士電線工業(2)
- 品川電線(3)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カワイ電線(1)
- ELPA(1)
- 伸興電線(2)
- 三ツ星(1)
- 明工社(3)
- サンワサプライ(2)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- カクダイ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf3.5」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線