カテゴリ

  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(399)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(34)
  • バイク用品(43,912)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • その他(73)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(5,952)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • MAZDA(マツダ)(216,446)
  • Panasonic(パナソニック)(29,636)
  • RS PRO(39,644)
  • SMC(201,250)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,642)
  • スズキ(71,081)
  • スバル(50,521)
  • トヨタ(140,001)
  • ニッサン(87,647)
  • ホンダ(561,484)
  • ミツビシ(137,949)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(347)
商品レビュー
  • 以上(2,536)
  • 以上(2,634)
  • 以上(2,646)
  • 以上(2,663)
価格
  • 1,500円以下(15,962)
  • 1,500-10,000円(17,809)
  • 10,000-50,000円(8,143)
  • 50,000-100,000円(1,698)
  • 100,000円以上(846)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
44,347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500アダプタタイプBNC-BNC
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • パッキング タップ バルブ 43049-1091 Kawasaki

    パッキング タップ バルブ 43049-1091

    Kawasaki(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • リング(0)、タップ レバー Kawasaki

    リング(0)、タップ レバー

    Kawasaki(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • リング(0) 92055-1112 Kawasaki

    リング(0) 92055-1112

    Kawasaki(34件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

    フィルタアッシ(オイル) 16097-0008

    Kawasaki(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    仕様ポリキャップタイプ同軸種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンコネクタタイプBNC
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • パッキング、6.5X11.5X2.2 Kawasaki

    パッキング、6.5X11.5X2.2

    Kawasaki(29件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016

    Kawasaki(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    欠品中
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ガスケット、10.5X16X1 Kawasaki

    ガスケット、10.5X16X1

    Kawasaki(9件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • オイル シール TB13225.5 92051-005 Kawasaki

    オイル シール TB13225.5 92051-005

    Kawasaki(5件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ワッシャ、20.5X30X1 Kawasaki

    ワッシャ、20.5X30X1

    Kawasaki(13件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    サイズ20.5×30×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
  • リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasaki

    リング(0),フロ-ト 92055-1222

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1222
  • 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
    種類終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状プラグ