カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(122)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(12)
  • オフィスサプライ(66)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(210)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(337)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(9)
  • 自動車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(20)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(7,290)
  • 農業資材・園芸用品(10)
  • 医療・介護用品(9)
  • その他(73)
絞り込み
ブランド
  • EBM(江部松商事)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(319)
商品レビュー
  • 以上(457)
  • 以上(496)
  • 以上(521)
  • 以上(555)
価格
  • 1,500円以下(3,691)
  • 1,500-10,000円(3,550)
  • 10,000-50,000円(1,243)
  • 50,000-100,000円(269)
  • 100,000円以上(110)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアカップ EBM(江部松商事)クリアカップEBM(江部松商事)(8件のレビュー)
609税込670
1セット(50個)
当日出荷
材質PET樹脂耐熱温度(℃)60
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事)アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(10件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
PRO 18-8 ミキシングボール EBM(江部松商事)PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPPEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
ネット用フック EBM(江部松商事)ネット用フックEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)28耐荷重(kg)2
クリアカップ 蓋 EBM(江部松商事)クリアカップ 蓋EBM(江部松商事)(6件のレビュー)
799税込879
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PET樹脂耐熱温度(℃)60
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
CKS ディスペンサー EBM(江部松商事)CKS ディスペンサーEBM(江部松商事)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエチレン
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー BタイプEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色直径(mm)25
PE密封容器 パッカー EBM(江部松商事)PE密封容器 パッカーEBM(江部松商事)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)-30~60
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプ EBM(江部松商事)エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
729税込802
1セット(50個)
当日出荷
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン寸法(mm)Φ77×H19
プロフェッショナル 絞り袋 EBM(江部松商事)プロフェッショナル 絞り袋EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
KT ポリエチレン 絞り袋 EBM(江部松商事)KT ポリエチレン 絞り袋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.09
カチットパック EBM(江部松商事)カチットパックEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(50枚)
当日出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS耐熱温度(℃)80
オプトクリン専用捕虫ランプ EBM(江部松商事)オプトクリン専用捕虫ランプEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
EBM品番133900
人工大理石 キッチンボード EBM(江部松商事)人工大理石 キッチンボードEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種別箱入材質ポリエステル系樹脂寸法(mm)530×420×H6質量(kg)2.3耐熱温度(℃)200EBM品番404640
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
EBM 竹 菜箸 EBM(江部松商事)EBM 竹 菜箸EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ルクレール ダストボックス EBM(江部松商事)ルクレール ダストボックスEBM(江部松商事)
599税込659
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタの種類オープン式商品タイプ本体
EBM 18-8 調味料入蓋付バット EBM(江部松商事)EBM 18-8 調味料入蓋付バットEBM(江部松商事)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)60商品タイプバット+フタ材質ステンレス
オーガナイザーボックス EBM(江部松商事)オーガナイザーボックスEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質抗菌ポリプロピレン外寸(mm)125×300×H105内寸(mm)110×230×H88
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ティーライトティン EBM(江部松商事)ティーライトティンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(125個)
当日出荷
仕様アルミカップ寸法(mm)Φ38×H15燃焼時間(時間)約4EBM品番3840710
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
EBM 丸 口金 EBM(江部松商事)EBM 丸 口金EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
エンボスカップ 260ml用蓋 リフトアップタイプ EBM(江部松商事)エンボスカップ 260ml用蓋 リフトアップタイプEBM(江部松商事)
879税込967
1セット(50個)
当日出荷
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン寸法(mm)Φ82×H19
ドイリー レースペーパー 丸型 EBM(江部松商事)ドイリー レースペーパー 丸型EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ防水 エプロン EBM(江部松商事)ワンタッチ防水 エプロンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
ブリキ デコレーション型 EBM(江部松商事)ブリキ デコレーション型EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ブリキ品名・タイプデコ型
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
色彩耐油紙 EBM(江部松商事)色彩耐油紙EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
289税込318特価
1セット(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
...