制御機器 (36) FA担当者のオススメ新商品 (2) 電気材料 (1) ブランド: トーコネ(旧:東洋コネクター)すべて解除
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (18件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (24件のレビュー) 当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
形状 L曲がりプラグ 種類 コネクタ 圧着工具 TA-17 結線方式 中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ SMB
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 端子種別 圧着 形状 L形 寸法A(mm) 30.1 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) (2件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 結線方式 (中心)半田、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番 475-2276 材質 中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け コネクタ形状 BNCコネクタ 取付け方法 中心:半田/外部:締付 適合電線 1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2E RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MCX 嵌合部形状 プラグ 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 耐電圧(V/min) DC1000V 耐電圧(V) DC1000/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷
結線方法 (中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm) 11 寸法D(mm) - 寸法C(mm) - 寸法B(Φmm) 3.3 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具 TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) (中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプ SMB 嵌合部形状 プラグ
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ MMCX 嵌合部形状 プラグ インピーダンス(Ω) 50 仕様 ケーブル用プラグ タイプ 同軸 表面処理 Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具 TA-16、TA-17 結合方式 プッシュオン 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式 中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状 オス 絶縁抵抗 DC500V 特性インピーダンス(Ω) 50 周波数(GHz) 6 耐電圧(V/min) DC500V 耐電圧(V) DC500/1分間 結線方法 (中心)半田/(外部)圧着
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 当日出荷 から 10日以内出荷
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 プラグ 端子種別 圧着 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
コネクタ形状 ケーブル用ジャック 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω 結線方式 中心:はんだ、外部:締付 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ BNC11 実装タイプ ケーブル
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷 から 13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷 から 12日以内出荷
種類 コネクタ 嵌合部形状 ジャック 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 12日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMB 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 形状 L形 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具 TA-17 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.5max. at DC~4GHz
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω or 75Ω
SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 5日以内出荷
表面処理 ニッケルメッキ コネクタ形状 ケーブル用プラグ 特性インピーダンス 50Ω 適合ケーブル 1.5D-2V・1.5D-QEV 結線方式 中心:はんだ、外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ケーブル
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMB 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW 圧着工具 TA-17 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~4GHz
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター) 11日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ SMB 結線方式 (中心)半田、(外部)圧着 端子種別 圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具 TA-17 RoHS指令(10物質対応) 対応
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 10日以内出荷
SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途 フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) ケーブル外径(Φmm) 2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 13日以内出荷
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 レセプタクル 結線方式 (中心)圧着、(外部)締付 寸法A(mm) 3.3 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 1.5D-2V、1.5D-QEV 圧着工具 TA-16、TA-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) (最大)3.0