カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • DreamSound(6)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • 関西通信電線(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 清水産業(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5d2v bnc」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    JIS規格非適合タイプ同軸/手動式
  • BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタストレートプラグ 2

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタのストレートプラグです。
    トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
  • BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
  • BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    699税込769
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
1.5d2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1.5d2v