カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • CKD(34)
  • 日本エレパーツ(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • グーリング(2)
  • タニタ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 四国電線(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
  • brembo(1)
  • 竹村製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3d-fb」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル