カテゴリ
- 制御機器(56)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- RS PRO(132)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- AMPHENOL(45)
- HUBER & SUHNER(43)
- RADIALL(35)
- T.SIN(テイシン電機)(32)
- Telegartner(13)
- DreamSound(13)
- MUELLER ELECTRIC(12)
- POMONA(12)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(11)
- GB[制御機器](10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- ユウエツ精機(9)
- CINCH(7)
- エスコ(6)
- カナレ電気(6)
- スタック電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「50ω bnc」の検索結果

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC絶縁型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC 無反射終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷種類固定減衰器定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCキャップ(レセプタクル用)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥499~税込¥549~1個当日出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
BNC型コネクタ/終端器/ BNC-TDシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0361-61
変換アダプター BNC-N
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
BNC型中継用アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
変換アダプター N-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター RCA-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個欠品中先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター BNC-M
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
BNCプラグ型終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。種類終端器定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNC型レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷BNCのパネル取り付け形レセプタクル(メス側コネクタ)です。 ねじどめ4ヶ所とちょっと面倒で旧式な感じですが筐体側にタップを立てればコネクタ本体と止めねじがすべてパネル面から入るので裏から手が回らない場合にも使えます。形状角型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC10実装タイプパネル・ねじ止め
変換アダプターTNC-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター BNC-RCA
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個3日以内出荷RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
BNC型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥479税込¥5271個3日以内出荷パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ナット止め式パネルレセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥749税込¥8241個3日以内出荷取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。種類コネクタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC3000コネクタタイプBNC
BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398~税込¥5,938~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,298~税込¥6,928~1本10日以内出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50