カテゴリ
- 制御機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- カナレ電気(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 関西通信電線(1)
- 多治見無線電機(1)
- スタック電子(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「5d-2w bnc」の検索結果
特価

BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,298~税込¥6,928~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998税込¥5,4981パック(10個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥17,980税込¥19,7781パック(10個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,598~税込¥8,358~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,298~税込¥6,928~1本10日以内出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
ケーブル用L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ