カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 同軸ケーブル(1)
  • 制御機器(48)
    • コネクタ付ケーブル(18)
    • 同軸コネクタ(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • 関西通信電線(3)
  • KHD(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 日本エレパーツ(10)
  • CKD(175)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • みんなのラボ(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • StarTech.com(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ライン精機(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • ヤンマー(3)
  • 富士倉(3)
  • INFINEON(3)
  • STMicro(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,898税込5,388
    1本
    10日以内出荷
    M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    10日以内出荷
    M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,398税込4,838
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
  • BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
    形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    879税込967
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • TNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    23,980税込26,378
    1パック(5個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
  • BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 ケーブル用L曲ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)21端子種別圧着寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ(メス・ケーブル用ジャック)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • M型ケーブル用プラグ(サイズ5D) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型ケーブル用プラグ(サイズ5D)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    無線機等に使用されるM型コネクタです。 はんだづけ加工で5Dケーブルに適合します。
    定格AC400V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状ケーブル用プラグ適合ケーブル5D-2V5D-FB5C-2V等結線方式はんだ電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応ロック機構押ボタン式ロック実装タイプケーブル
  • N型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    N型プラグ(オス)です。 太さ5D相当のケーブル先端に接続できます。(50Ω専用です。) 中心導体、外部導体共にはんだ付けにより結線可能で特殊な圧着工具等は不要です。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル5D-2V5D-FB5D-SFA結線方式中心はんだ 外部はんだRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50