カテゴリ
- 制御機器(5)
- 同軸コネクタ(3)
- 基板用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- NSK(日本セキュリティ)(2)
- マル信無線電機(1)
- マザーツール(7)
- RS PRO(5)
- エスコ(6)
- カナレ電気(6)
- JVC(3)
- ブロードウォッチ(7)
- ビデオセンシング(11)
- 東進電機工業(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- キャロットシステムズ(4)
- フジパーツ(4)
- イメージニクス(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- 安達商事(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「BNC RCA」の検索結果

変換アダプター BNC-RCA
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個3日以内出荷RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター RCA-BNC
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥889税込¥9781個当日出荷先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥599税込¥6591個当日出荷BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック