カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • シンコー(42)
  • リオン(35)
  • HUBER & SUHNER(19)
  • SIEMENS(13)
  • ゴールドメダル(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • KIJIMA(キジマ)(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • EFFEX(エフェックス)(8)
  • ヤマモトレーシング(8)
  • 日研工作所(6)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
  • アズワン(5)
  • ホンダ(5)
  • スタック電子(5)
  • スリーピース(5)
  • オサカダツール(4)
  • Sensata / Cynergy3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NC75」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0368-52
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • Fコネクタプリント基板用レセプタクル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Fコネクタプリント基板用レセプタクル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
    用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,198税込6,818
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,398税込7,038
    1本
    10日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ/プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-22
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0368-51
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっきアズワン品番67-0368-48
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
  • H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,198税込4,618
    1個
    11日以内出荷
    HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
    仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-47
  • BNC75Ω型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ/プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-21
  • BNC75Ω型コネクタ/プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型コネクタ/プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    769税込846
    1個
    11日以内出荷
    。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
    仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0361-56