BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状同軸避雷器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)コネクタタイプN
SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ嵌合部形状ジャック・プラグ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-65~+165定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)2以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)18