カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- Telegartner(7)
- RADIALL(6)
- 沖電線(4)
- サンワサプライ(3)
- T.SIN(テイシン電機)(3)
- RS PRO(3)
- CONTEC(コンテック)(2)
- H3C(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 関西通信電線(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 協和ハーモネット(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- Baumer(1)
- Pico Technology(1)
- sensepeek(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bnc cable」の検索結果
特価

BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ