カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • RS PRO(75)
  • AMPHENOL(26)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • RADIALL(20)
  • POMONA(16)
  • T.SIN(テイシン電機)(15)
  • VAN DAMME(14)
  • MUELLER ELECTRIC(13)
  • CKD(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • DreamSound(7)
  • ユウエツ精機(6)
  • Telegartner(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • NEUTRIK(4)
  • ローランド(4)
  • SAMTEC(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-a」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
    形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-55A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-55A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-55A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-55A/Uケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック