カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(3)
  • HUBER & SUHNER(44)
  • RS PRO(40)
  • カナレ電気(29)
  • エスコ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • AMPHENOL(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • RADIALL(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • Telegartner(4)
  • ホーザン(3)
  • 多治見無線電機(2)
  • PRESSMASTER(2)
  • VAN DAMME(2)
  • Rosenberger(2)
  • COAX Connectors(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc圧着」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様圧着工具タイプ同軸
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
579税込637
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
bnc 圧着 工具特集