カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • 多治見無線電機(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc195-lp」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    種類コネクタコネクタタイプMHV表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • SHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタコネクタタイプSHV嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー