カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bncj-a-rcaj」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
599税込659
1個
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック