カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(12)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • KSフィルター(6)
  • CKD(5)
  • 富士電機(4)
  • ELPA(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(3)
  • 松永製作所(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ビクセン(2)
  • アイシン精機(2)
  • MICRO(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3s-d」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応