カテゴリ
- 制御機器(29)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(4)
- ミドリ安全(110)
- 扶桑精機(96)
- SMC(76)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- ホンダ(41)
- 青木精密工業(28)
- onsemi(27)
- エスコ(26)
- TELEMECANIQUE SENSORS(26)
- イスカル(24)
- マグナアロイアンドリサーチ(22)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(17)
- EMERSON(エマーソン)(16)
- 冨士電線(東京)(16)
- KITACO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「em3」の検索結果

BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個当日出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ端子種別無半田・無圧着結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
F型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798税込¥6,3781パック(5個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ケーブル用パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ 75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥19,980税込¥21,9781パック(5個)当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
M型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用リバースプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839税込¥9231個当日出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着寸法A(mm)5.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)6.5適合ケーブル3D-2V、EM-3D-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3max. at DC~5.5GHz
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
M型 ケーブル用L曲ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から12日以内出荷形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個12日以内出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥799税込¥8791個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用75Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥979税込¥1,0771個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応