カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(76)
- SMC(51)
- シグマ光機(50)
- CKD(48)
- ParkerTAIYO(42)
- カワグレ(17)
- エスコ(14)
- 昭和コーポレーション(12)
- VISHAY(12)
- アルインコ(11)
- 未来工業(10)
- TakaraTec(10)
- サンワサプライ(8)
- TRUSCO(8)
- ローヤル電機(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- スズキ(7)
- 千代田通商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「fb10」の検索結果
特価

M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から11日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ N型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
Nコネクタその他
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Nコネクタのその他です。用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
Mコネクタストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Mコネクタのストレートプラグです。用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応