F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)10日以内出荷から13日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75